Kabłąk piły włosowej (bez brzeszczota)

Nr art.: 581300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał uchwytu drewno
    bez brzeszczotu tak
    głębokość wiercenia 320 mm
    Rodzaj produktu Kabłąk wyrzynarki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 581300
    EAN / GTIN 4010124490300
    Numer producenta 490 001

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilny, lakierowany kabłąk z rurki stalowej o grubości 13 mm. Głębokość cięcia 320 mm. Mocowanie brzeszczotów nakrętkami motylkowymi uchwyt z drewna lakierowany.
    Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka