Piła „PUK” z brzeszczotem uniwersalnym (310) uchwyt przestawny

Nr art.: 581200
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
575 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • długość listków: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 310 mm
długość listków 150 mm
położenie uchwytu przesuwne tak
zamontowany brzeszczot Brzeszczot uniwersalny
Rodzaj produktu Piła łukowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 581200
EAN / GTIN 4010124300302
Numer producenta 300120
Manufacturer JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Opis

Wykonanie:

Mała i poręczna, wydajne cięcie.
z drewnianym uchwytem przestawnym, pokrytym lakierem bezbarwnym,
mocowanym w dowolnym miejscu kabłąka. Kabłąk z masywnego, niklowanego, 4-kątnego profilu stalowego.
Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

W dostawie:

Wraz z uniwersalnym brzeszczotem do metalu, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Długość brzeszczotu 150 mm.