Oprawka piły do metalu z brzeszczotem bimetalowym GARANT o uzębieniu dodatnim 18 - 32 zęby / cal

Nr art.: 580400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • długość listków: 300

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba zębów na cal 18 − 32 dodatnie
    długość całkowita 395 mm
    długość listków 300 mm
    maks. napięcie brzeszczotu 1 000 N
    alternatywny kąt brzeszczotu 55 stopni
    Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 580400
    EAN / GTIN 4045197377432
    Numer producenta 580400

    Opis

    Wykonanie:

    Kabłąk, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami ergonomii,ułatwia pracę i zapewnia maksymalną wydajność cięcia.Bardzo lekka i wytrzymała rama 2-komponentowaz przyjemnym w dotykuuchwytem przeciwpoślizgowym. Siła napięcia brzeszczotu, wynosząca do 1000 N (100 kG)jest bardzo łatwa do nastaw. za pomocą umieszczonej w rękojeści nakrętki napinającej.
    Możliwośćmocowania brzeszczotów pod kątem 55°do cięcia równo z powierzchnią. Długość całkowita 395 mm.
    Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

    W dostawie:

    Wraz z 1× brzeszczotem bimetalowym GARANT nr 582500: progresywne 18 − 32 zęby / cal.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka