Szczotka do otworów drut stalowy 10 mm

Nr art.: 578600 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 10 mm
długość całkowita L 300 mm
Długość robocza L3 100 mm
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 578600 10
EAN / GTIN 4017359014301
Numer producenta 560310

Opis

Wykonanie:

Linia spiralna ze spiralnego drutu stalowego.
Z drewnianym uchwytem, zapewniającym komfortową pracę.
długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia usuwania zadziorów z rur, otworów itp.