Szczotki cylindryczne, nylon 40 mm

Nr art.: 578400 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 40 mm
długość całkowita L 300 mm
Długość robocza L3 100 mm
Rodzaj produktu Szczotki cylindryczne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 578400 40
EAN / GTIN 4017359029459
Numer producenta 542819

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Linia spiralna ze szczeciny nylonowej.
długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia usuwania zadziorów z rur, otworów itp.