Szczotki do rur, drut stalowy prosty, ⌀ szczotki: 30mm

Nr art.: 578000 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 30 mm
Rodzaj produktu Szczotka do rur

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Numer producenta 506130

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z gładkiego drutu stalowego, długość całkowita 160 mm. Długość powierzchni roboczej 100 mm z króćcem gwintowanym Whitworth 1/2 cala.

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów.
Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 578005.

Pasuje do:

⌀ wewn. rury [cale]: 1 1/4 cala