{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut mosiężny | |
długość całkowita L | 150 mm | |
wysokość pokrycia | 0,15 mm | |
Długość robocza L3 | 40 mm | |
szerokość drutu L1 | 15 mm | |
Długość drutu H1 | 15 mm | |
liczba rzędów pokrycia | 3 | |
materiał korpusu | drewno bukowe | |
Rodzaj produktu | Szczotka do świec zapłonowych, |
Numer artykułu |
577020 W
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017359074145
Kopiuj |
|
Numer producenta |
125211
Kopiuj |
|
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |