Szczotka do wykańczania powierzchni, nylon gładki, 0,30 mm W

Nr art.: 576605 W
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
276 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia perlon, gładki
    długość całkowita L 225 mm
    wysokość pokrycia 0,3 mm
    Długość robocza L3 110 mm
    Długość drutu H1 20 mm
    szerokość drutu L1 20 mm
    liczba rzędów pokrycia 4
    materiał korpusu drewno bukowe
    Rodzaj produktu Szczotka do wykańczania powierzchni,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 576605 W
    EAN / GTIN 4017359074626
    Numer producenta 12645142

    Opis

    Wykonanie:

    Długość całkowita ok. 225 mm, 4-rzędowe, długość robocza110×20 mm, dł. drutu  20 mm.
    korpus z drewna bukowego

    Zastosowanie:

    Duża gęstość drutu do delikatnego czyszczenia powierzchni.
    Do czyszczenia i nanoszenia rozpuszczalników i detergentów.