{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | INOX, falisty | |
długość całkowita L | 285 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość robocza L3 | 136 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
liczba rzędów pokrycia | 5 | |
materiał korpusu | tworzywo sztuczne | |
Uchwyt | tworzywo sztuczne | |
dopuszczenie do stosowania w przemyśle spożywczym | tak | |
Rodzaj produktu | Szczotka druciana |
Numer artykułu | 575720 5 | |
EAN / GTIN | 4017359226063 | |
Numer producenta | 18545142 |