• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczotki druciane ze skrobakiem gładki drut stalowy, 0,35 mm

Nr art.: 575450
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia Drut stalowy
długość całkowita L 290 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość robocza L3 130 mm
Długość drutu H1 25 mm
liczba rzędów pokrycia 4
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Numer producenta 120401

Opis

Wykonanie:

Szczotka ręczna z 4 rzędami drutu i skrobakiem. Długość robocza 130 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.

Zastosowanie:

Do usuwania znacznych zanieczyszczeń.