• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drucianka szczotka ręczna, bardzo długa falisty drut mosiężny, 0,35 mm 4

Nr art.: 575420 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut mosiężny
szerokość korpusu 22 mm
długość całkowita L 450 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość robocza L3 77 mm
Długość drutu H1 10 mm
liczba rzędów pokrycia 4
Uchwyt tworzywo sztuczne
dopuszczenie do stosowania w przemyśle spożywczym nie
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Numer producenta 182811

Opis

Wykonanie:

Szczotka ręczna z bardzo długim uchwytem z tworzywa sztucznego. Długość szczotki 77 mm, wysokość szczotki 10 mm, długość całkowita 450 mm.