Szczotka druciana, ręczna, duża, gładki drut stalowy, 0,35 mm

Nr art.: 575400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia stal, gładka
    długość całkowita L 310 mm
    wysokość pokrycia 0,35 mm
    Długość robocza L3 150 mm
    Długość drutu H1 32 mm
    Rodzaj produktu Szczotka druciana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 575400
    EAN / GTIN 4017359139462
    Numer producenta 13610342

    Opis

    Wykonanie:

    Ciężka, solidna szczotka ręczna podobna do art. nr 575000; 4 rzędy drutu. Długość robocza 150 mm, wysokość drutu 32 mm, długość całkowita ok. 310 mm.