Szczotki druciane, ręczne, drut nierdz. falisty ze stali INOX, 0,35 mm 2

Nr art.: 575200 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia Nierdzewny drut stalowy, falisty
    szerokość korpusu 22 mm
    długość całkowita L 290 mm
    wysokość pokrycia 0,35 mm
    Długość robocza L3 140 mm
    Długość drutu H1 25 mm
    liczba rzędów pokrycia 2
    materiał korpusu drewniane
    Rodzaj produktu Szczotka druciana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 575200 2
    EAN / GTIN 4017359074732
    Numer producenta 10462042

    Opis

    Wykonanie:

    Wygięty uchwyt drewniany z dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 140 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.