{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 150 mm | |
ziarnistość | 120 | |
ziarnistość | średni | |
wysokość pokrycia | 0,6 mm | |
szerokość drutu L1 | 25 mm | |
Długość robocza L3 | 35 mm | |
⌀ otworu d1 | 32 z rowkiem mm | |
Materiały ścierne | Osadzony karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 500 min-1 - 2 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
posuw | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dostawienie | 0,3 (dokładna) – 1,0 (zgrubna) mm | |
Maszyna napędowa | Centra obróbki CNC; użycie robotów | |
adapter | Uchwyty do głowic frezarskich | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 575066 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977847 | |
Numer producenta | 575066 120 |