{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Körnung | 80 | |
⌀ szczotki D1 | 119 mm | |
Teller-⌀ D2 | 125 mm | |
Schleifmittel | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramika | |
Feinheitsgrad | grob | |
Borstenstärke | 1,2 mm | |
⌀ powierzchni roboczej | 119 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 27 z rowkiem mm | |
Długość drutu H1 | 38 mm | |
empfohlene Drehzahl | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Vorschub | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Zustellung | 0,8 (fein) – 1,5 (grob) mm | |
Produktart | Szczotka talerzowa |
Numer artykułu |
575035 80
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197892768
Kopiuj |
|
Numer producenta |
575035 80
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |