{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ziarnistość | 120 | |
⌀ szczotki D1 | 25 mm | |
⌀ talerza D2 | 29 mm | |
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
ziarnistość | średni | |
wysokość pokrycia | 0,6 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 500 min-1 | |
posuw | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dostawienie | 0,3 (dokładna) – 2,0 (zgrubna) mm | |
Rodzaj produktu | Szczotka talerzowa |
Numer artykułu | 575024 120 | |
EAN / GTIN | 4062406120429 | |
Numer producenta | 575024 120 |