{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ziarnistość | 120 | |
⌀ szczotki D1 | 144 mm | |
⌀ talerza D2 | 150 mm | |
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | średni | |
wysokość pokrycia | 1,1 mm | |
⌀ powierzchni roboczej | 144 mm | |
⌀ otworu d1 | 32 z rowkiem mm | |
Długość drutu H1 | 43 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 500 min-1 | |
posuw | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Dostawienie | 0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm | |
Rodzaj produktu | Szczotka talerzowa |
Numer artykułu | 575018 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892706 | |
Numer producenta | 575018 120 |