Miniaturowa szczotka pędzelkowa, drut mosiężny, 0,10 mm 5 mm

Nr art.: 574944 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    18,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Czyszczenie, usuwanie zadziorów
⌀ szczotki D1 5 mm
Długość drutu H1 8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574944 5
EAN / GTIN 4017359335772
Numer producenta 450521

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.