Miniaturowa szczotka pędzelkowa, drut stalowy, 0,10 mm 5 mm

Nr art.: 574940 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Czyszczenie, usuwanie zadziorów
⌀ szczotki D1 5 mm
Długość drutu H1 8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574940 5
EAN / GTIN 4017359307427
Numer producenta 450221

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.