{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | węglik krzemu | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 500 | |
typowe zastosowanie | szlifowania dokładnego | |
⌀ szczotki D1 | 22 mm | |
szerokość szczotki | 2 mm | |
Długość drutu H1 | 6 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574936 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289372 | |
Numer producenta | 410883 |