Miniaturowa szczotka okrągła drut mosiężny, 0,10 mm 19X2 mm

Nr art.: 574934 19X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,57  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,45  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut mosiężny
typowe zastosowanie Czyszczenie, usuwanie zadziorów
⌀ szczotki D1 19 mm
szerokość szczotki 2 mm
wysokość pokrycia 0,1 mm
Długość drutu H1 5 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574934 19X2
EAN / GTIN 4017359347799
Numer producenta 410522

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.