{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
typowe zastosowanie | Czyszczenie, usuwanie zadziorów | |
⌀ szczotki D1 | 22 mm | |
szerokość szczotki | 2 mm | |
wysokość pokrycia | 0,1 mm | |
Długość drutu H1 | 6 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574932 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289556 | |
Numer producenta | 410323 |