Miniaturowe szczotki garnkowe, Nylon 0,15 mm 15 mm

Nr art.: 574928 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,35  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,92  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Czyszczenie
⌀ szczotki D1 15 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
wysokość pokrycia 0,15 mm
Długość drutu H1 5 mm
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574928 15
EAN / GTIN 4017359490310
Numer producenta 430031

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 3 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.