{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | Osadzony karborund (SiC) | |
ziarnistość | 500 | |
typowe zastosowanie | szlifowania dokładnego | |
⌀ szczotki D1 | 18 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Długość drutu H1 | 6 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 574926 18 | |
EAN / GTIN | 4017359289273 | |
Numer producenta | 430883 |