Miniaturowe szczotki garnkowe, drut mosiężny, 0,10 mm 18 mm

Nr art.: 574924 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,12  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Czyszczenie, usuwanie zadziorów
⌀ szczotki D1 18 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Długość drutu H1 6 mm
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574924 18
EAN / GTIN 4017359335765
Numer producenta 430523

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.