Miniaturowe szczotki garnkowe, drut stalowy, 0,10 mm 15 mm

Nr art.: 574920 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Czyszczenie, usuwanie zadziorów
⌀ szczotki D1 15 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Długość drutu H1 5 mm
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Numer producenta 430222

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.