Szczotka pędzelkowa zaostrzona, drut ze stali INOX 0,30 mm 12 mm

Nr art.: 574795 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia drut INOX
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    wysokość pokrycia 0,3 mm
    Długość drutu H1 20 mm
    maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
    Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 574795 12
    EAN / GTIN 4017359029015
    Numer producenta 451362

    Opis

    Wykonanie:

    Głowica szczotki z drutu falistego zaostrzonego pod kątem 25°. ⌀ trzpienia 6 mm.

    Zastosowanie:

    W szlifierkach prostych lub giętkich wałkach. Do obróbki narożników i zagłębień.