{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574755 60 | |
EAN / GTIN | 4067263935018 | |
Numer producenta | 574755 60 |