Szczotka pędzelkowa Komplet ze stali INOX 0,30 mm 10X20

Nr art.: 574650 10X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 12 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ zwornicy D2 10 mm
długość zwornicy L2 20 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
wysokość pokrycia 0,3 mm
Długość drutu H1 20 mm
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574650 10X20
EAN / GTIN 4017359153338
Numer producenta 451305

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, ⌀ trzpienia 6 mm .
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.