{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NOVOFLEX-B | |
materiał pokrycia | węglik krzemu | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 180 | |
⌀ szczotki D1 | 28 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,1 mm | |
Długość robocza L3 | 70 mm | |
pasują do otworu o ⌀ | 23 mm - 25,4 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka wewnętrzna |
Numer artykułu | 574495 25 | |
EAN / GTIN | 4013349528414 | |
Numer producenta | 9828036328 |