Mikrościerające szczotki do rur (SiC), ziarno 120 32 mm

Nr art.: 574475 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ szczotki D1 32 mm
    ⌀ chwytu Ds 5,7 mm
    Długość robocza L3 65 mm
    Rodzaj produktu Szczotka do rur

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 574475 32
    EAN / GTIN 4017359208199
    Numer producenta 54120320

    Opis

    Wykonanie:

    Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
    Mocne włosie z węglika krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, ⌀ włosia 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

    Zastosowanie:

    Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jestrównomierne działanie ścierne. Do usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.