Trzpieniowe szczotki druciane  mikrościerające, ziarno SiC 320, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 30X6mm

Nr art.: 574450 30X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
⌀ szczotki D1 30 mm
Długość drutu H1 6 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 6 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574450 30X6
EAN / GTIN 4017359111352
Numer producenta 413871

Opis

Wykonanie:

Szczotki z nylonu ściernego, powlekane karborundem (SC), wprasowane w stalową tuleję; ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.