{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 120 | |
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
Długość drutu H1 | 12 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574440 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359139424 | |
Numer producenta | 415842 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane mikrościerające, ziarno SiC 120 , ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X10mm
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
99,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
60,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 12 mm | 12 mm |
zalecana prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
ziarnistość | 120 | 120 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
oznaczenie ziarnistości | SiC | SiC |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |