Szczotka okrągła z trzonkiem Dut INOX 0,50 mm pleciony 75X10

Nr art.: 574405 75X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia drut INOX
    ⌀ szczotki D1 75 mm
    wysokość pokrycia 0,5 mm
    szerokość drutu L1 12 mm
    Długość drutu H1 15 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    splot warkoczowy skręcenie w lewo
    liczba warkoczy 18
    maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
    Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 574405 75X10
    EAN / GTIN 4017359010839
    Numer producenta 417398

    Opis

    Wykonanie:

    Drut stalowy pleciony, ⌀ trzpienia 6 mm.

    Zastosowanie:

    Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie. Do odrdzewiania, okrawania i do szlifowania wzdłużnego.