{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | Drut stalowy, mosiądzowany | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
wysokość pokrycia | 0,25 mm | |
szerokość drutu L1 | 9 mm | |
Długość drutu H1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574325 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263907114 | |
Numer producenta | 574325 70X10 |