Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, mosiądzowany, 0,25 mm 70X10 mm

Nr art.: 574300 70X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy, mosiądzowany
⌀ szczotki D1 70 mm
wysokość pokrycia 0,25 mm
szerokość drutu L1 9 mm
Długość drutu H1 19 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574300 70X10
EAN / GTIN 4017359027974
Numer producenta 417752

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty,  trzpienia 6 mm.
Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.