{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
szerokość drutu L1 | 10 mm | |
Długość drutu H1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574250 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359022740 | |
Numer producenta | 417342 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,20 70X10 mm
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
62,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
34,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
38,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 10 | 10 | 10 |
Długość drutu H1 | 19 | 19 | 19 |
materiał pokrycia | drut INOX | drut INOX | drut INOX |
wysokość pokrycia | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |