Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm 80

Nr art.: 573530 80

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 80
oznaczenie producenta BD-ZB
kolor żółte
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 573530 80
Numer producenta 24538N

Opis

Wykonanie:

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

Zastosowanie:

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
uchwytem M14 do bezpośredniego zastosowania w szlifierkach kątowych bez konieczności stosowania dodatkowego osprzętu.

Wskazówka:

Cały system szybkiej wymiany Roloc™ o ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.