Specjalna szczotka do czyszczenia z systemem szybkiej wymiany ⌀ 50 mm 50

Nr art.: 573511 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    48,21  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    40,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości Ceramika
    ziarnistość 50
    kolor zielone
    maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
    Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 573511 50
    EAN / GTIN 9009013051727
    Numer producenta 34570183

    Opis

    Wykonanie:

    Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

    Zastosowanie:

    Do niemal wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
    Zastosowanie w szlifierkach prostych i kątowych z talerzem mocującym 554090554094 (trzpień mocujący o ⌀ 6 mm lub uchwyt M14).