{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | X-LOCK | |
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 65 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 573010 60X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220119150 | |
Numer producenta | 4007220119150 |