Garnkowa szczotka druciana skręcanie naprzemienne, drut ze stali INOX 0,50 mm 65XM14 mm

Nr art.: 572205 65XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 65 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,5 mm
Długość drutu H1 20 mm
splot warkoczowy skręcenie naprzemiennie
zabezpieczający pierścień podporowy nie
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 572205 65XM14
EAN / GTIN 4017359380130
Numer producenta 482817WZ

Opis

Wykonanie:

Gładki drut spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.
skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach spokojna praca.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.