Garnkowe szczotki druciane drut ze stali INOX 0,50 mm 80XM14 mm

Nr art.: 572200 80XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia drut INOX
    ⌀ szczotki D1 80 mm
    gwint M M14
    wysokość pokrycia 0,5 mm
    Długość drutu H1 25 + 15 mm
    zabezpieczający pierścień podporowy tak
    maksymalna prędkość obrotowa 9 000 min-1
    Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 572200 80XM14
    EAN / GTIN 4017359010501
    Numer producenta 484817

    Opis

    Wykonanie:

    Gładki drut spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.
    Z zabezpieczającym pierścieniem podporowym​, po zdjęciu do dyspozycji są dodatkowe wys. robocze.

    Zastosowanie:

    Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
    Z gwintem wewnętrznym M14.