Garnkowe szczotki druciane skręcanie naprzemienne, drut stalowy 0,50 mm  65XM14 mm

Nr art.: 572105 65XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia drut stalowy
    ⌀ szczotki D1 65 mm
    gwint M M14
    wysokość pokrycia 0,5 mm
    Długość drutu H1 20 mm
    splot warkoczowy skręcenie naprzemiennie
    zabezpieczający pierścień podporowy nie
    maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
    Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 572105 65XM14
    EAN / GTIN 4017359380109
    Numer producenta 482217WZ

    Opis

    Wykonanie:

    Gładki drut spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.
    skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

    Zastosowanie:

    Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
    Z gwintem wewnętrznym M14.