Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 90XM14mm

Nr art.: 572103 90XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 90 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,5 mm
Długość drutu H1 22 mm
zabezpieczający pierścień podporowy nie
maksymalna prędkość obrotowa 11 500 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 572103 90XM14
EAN / GTIN 4067263906957
Numer producenta 572103 90XM14

Opis

Wykonanie:

Gładki drut, spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka