{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | X-LOCK | |
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 24 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571251 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118771 | |
Numer producenta | 4007220118771 |