{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 24 mm | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571207 115X22 | |
EAN / GTIN | 4067263906704 | |
Numer producenta | 571207 115X22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka tarczowa skręcanie naprzemienne, drut stalowy 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M: 115X22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
49,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 20 | 20 |
szerokość drutu L1 | 14 mm | 14 mm |
Długość drutu H1 | 24 mm | 24 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | 0,5 mm |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 22 mm | 22 mm |