Szczotki tarczowe drut stalowy, 0,50 mm 200X22 mm

Nr art.: 571200 200X22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 200 mm
⌀ otworu d1 22 mm
wysokość pokrycia 0,5 mm
szerokość drutu L1 14 mm
Długość drutu H1 41 mm
splot warkoczowy skręcenie w lewo
liczba warkoczy 36
maksymalna prędkość obrotowa 9 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 571200 200X22
EAN / GTIN 4017359013779
Numer producenta 476211

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.
Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.