Tarczowa szczotka do zadziorów drut INOX, 0,35 mm  250X60 mm

Nr art.: 570510 250X60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia nierdzewny drut stalowy, falisty
    ⌀ szczotki D1 250 mm
    szerokość szczotki 58 mm
    wysokość pokrycia 0,35 mm
    Długość drutu H1 50 mm
    Maszyna napędowa urządzenie stołowe do usuwania zadziorów
    maksymalna prędkość obrotowa 3 600 min-1
    Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 570510 250X60
    EAN / GTIN 4017359248423
    Numer producenta 377089

    Opis

    Wykonanie:

    Otwór 50,8 mm z podwójnym rowkiem wpustowym 13×7. Możliwe inne otwory.
    Falistydrut INOXo wysokiej wytrzymałości.

    Zastosowanie:

    Do wszystkich urządzeń do usuwania zadziorów. Dzięki spec. drutowi uzyskuje się wysoką trwałość.
    Nadają się zwłaszcza do ekonomicznego usuwania zadziorów z płaskowników, kształtowników, rur, armatury, części z tworzywa sztucznego itp.

    Wskazówka:

    Szczotkowanie jest wykonywane tylko przez końce drutów. Zbyt silny docisk nie poprawia wyniku, jednak zwiększa wymaganą moc napędu i zmniejsza trwałość szczotki.