Szczotka tarczowa włókno nylonowe 0,50 mm 100X12 mm

Nr art.: 570335 100X12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia włókno nylonowe
    ⌀ szczotki D1 100 mm
    szerokość szczotki 12 mm
    ⌀ otworu d1 12 mm
    maks. ⌀ otworu po rozwierceniu 20 mm
    wysokość pokrycia 0,5 mm
    Długość drutu H1 21 mm
    maksymalna prędkość obrotowa 8 000 min-1
    Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 570335 100X12
    EAN / GTIN 4017359107775
    Numer producenta 320001

    Opis

    Wykonanie:

    faliste włókno nylonowe bez dodatku środka ściernego.

    Zastosowanie:

    Do oczyszczania rowków wiórowych i zapobiegania tworzeniu się narostów.