Jednorzędowa szczotka tarczowa, pleciona drut stalowy, 0,50 mm 250X15 mm

Nr art.: 570325 250X15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał pokrycia Drut stalowy
    ⌀ szczotki D1 250 mm
    szerokość szczotki 15 mm
    ⌀ otworu d1 51 mm
    wysokość pokrycia 0,5 mm
    Długość drutu H1 42 mm
    liczba warkoczy 52
    maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
    Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 570325 250X15
    EAN / GTIN 4017359178270
    Numer producenta 47721075

    Opis

    Wykonanie:

    Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.

    Zastosowanie:

    Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.  Do uniwersalnego zastosowania.